{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 42 mm | |
Provedení | vysoká | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Stopka | Stopka se třemi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerance | -0,05 / 0,1 mm | |
Délka L | 35 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Katalogové číslo | 118400 42 | |
EAN / GTIN | 4045197036964 | |
Číslo výrobce | 118400 42 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Korunkový vrták TK vysoký, ⌀ DC: 42mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
3 575,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání
2 137,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
962,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ tolerance | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,15 mm |
Provedení | vysoká | ploché | ploché |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Délka L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Norma | Výrobní norma | výrobní norma | výrobní norma |
Řezný materiál | TK | TK | TK |