{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 31 mm | |
Provedení | vysoká | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Stopka | Stopka se třemi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerance | -0,05 / 0,1 mm | |
Délka L | 35 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Katalogové číslo | 118400 31 | |
EAN / GTIN | 4045197036858 | |
Číslo výrobce | 118400 31 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Korunkový vrták TK vysoký 31 mm
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
2 639,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
1 591,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání
817,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ tolerance | -0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,15 |
Provedení | vysoká | ploché | ploché |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Délka L | 35 | 8 | 11,8 |
Jmenovitý ⌀ DC | 31 | 31 | 31 |
Norma | Výrobní norma | výrobní norma | výrobní norma |
⌀ stopky | 10 | 10 | 10 |