{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 26 mm | |
Provedení | vysoká | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Stopka | Stopka se třemi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerance | -0,05 / 0,1 mm | |
Délka L | 35 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Katalogové číslo | 118400 26 | |
EAN / GTIN | 4045197036803 | |
Číslo výrobce | 118400 26 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Korunkový vrták TK vysoký, ⌀ DC: 26mm
na poptávku
Ihned k dodání
157 ks okamžitě k dodání
2 252,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
190 ks okamžitě k dodání
1 363,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
1 210,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
1 460,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
152 ks okamžitě k dodání
728,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | ||
Jmenovitý ⌀ DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | HSS | TK |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Jádrový vrták | Jádrový vrták | Korunkový vrták |