{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 65 mm | |
Provedení | vysoká | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Stopka | Stopka se třemi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 13 mm | |
⌀ tolerance | -0,05 / 0,1 mm | |
Délka L | 60 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Katalogové číslo | 118400 65 | |
EAN / GTIN | 4045197949769 | |
Číslo výrobce | 118400 65 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Korunkový vrták TK vysoký, ⌀ DC: 65mm
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
6 266,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
3 653,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 65 mm | 65 mm |
Řezný materiál | TK | TK |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták |