{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 45 mm | |
Provedení | ploché | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerance | -0,05 / 0,1 mm | |
Délka L | 8 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Katalogové číslo | 118500 45 | |
EAN / GTIN | 4045197037374 | |
Číslo výrobce | 118500 45 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Korunkový vrták TK plochý 45 mm
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
2 137,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
3 575,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
2 783,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
3 662,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
962,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ tolerance | -0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,15 | ||
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Norma | výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | výrobní norma |
Řezný materiál | TK | TK | HSS | HSS | TK |
⌀ stopky | 10 | 10 | 10 | ||
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták |