{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 17 mm | |
Provedení | ploché | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 6 mm | |
⌀ tolerance | -0,05 / 0,1 mm | |
Délka L | 8 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Katalogové číslo | 118500 17 | |
EAN / GTIN | 4045197037091 | |
Číslo výrobce | 118500 17 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Korunkový vrták TK plochý 17 mm
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání
1 175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
1 981,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
1 146,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání
601,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez |
Délka L | 8 | 35 | 11,8 | |
Jmenovitý ⌀ DC | 17 | 17 | 17 | 17 |
Norma | výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | výrobní norma |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | Stopka se třemi upínacími plochami | stopka se třemi upínacími plochami | |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták |