{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 20 mm | |
Provedení | ploché | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 6 mm | |
⌀ tolerance | -0,05 / 0,1 mm | |
Délka L | 8 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Katalogové číslo | 118500 20 | |
EAN / GTIN | 4045197037121 | |
Číslo výrobce | 118500 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Korunkový vrták TK plochý, ⌀ DC: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
586 ks okamžitě k dodání
1 175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
223 ks okamžitě k dodání
1 981,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
373 ks okamžitě k dodání
601,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
1 156,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | ploché | vysoká | ploché | |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | |
Délka L | 8 mm | 35 mm | 11,8 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | výrobní norma | Výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Jádrový vrták |