{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 37 mm | |
Provedení | ploché | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerance | -0,05 / 0,1 mm | |
Délka L | 8 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Katalogové číslo | 118500 37 | |
EAN / GTIN | 4045197037299 | |
Číslo výrobce | 118500 37 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Korunkový vrták TK plochý, ⌀ DC: 37mm
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
1 831,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
3 042,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
869,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | ploché | vysoká | ploché |
Jmenovitý ⌀ DC | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Norma | výrobní norma | Výrobní norma | výrobní norma |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | Stopka se třemi upínacími plochami | stopka se třemi upínacími plochami |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
⌀ stopky | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták |