{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 28 mm | |
Provedení | ploché | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerance | -0,05 / 0,1 mm | |
Délka L | 8 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Katalogové číslo | 118500 28 | |
EAN / GTIN | 4045197037206 | |
Číslo výrobce | 118500 28 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Korunkový vrták TK plochý, ⌀ DC: 28mm
na poptávku
Ihned k dodání
206 ks okamžitě k dodání
1 363,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
2 252,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
728,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ tolerance | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,15 mm |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Délka L | 8 mm | 35 mm | 11,8 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Norma | výrobní norma | Výrobní norma | výrobní norma |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták |