Korunkový vrták TK plochý, ⌀ DC: 54mm

Artiklové číslo: 118500 54
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Stopka: stopka se třemi upínacími plochami
  • ⌀ tolerance: -0,05 / 0,1

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 54 mm
Provedení ploché
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Stopka stopka se třemi upínacími plochami
⌀ stopky 10 mm
⌀ tolerance -0,05 / 0,1 mm
Délka L 8 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 118500 54
EAN / GTIN 4045197037466
Číslo výrobce 118500 54

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
70
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GFK, CFK
N
80
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vrtací korunka a stopka z jednoho kusu (kalená), proto nanejvýš stabilní s bezchybnou obvodovou házivostí. Úzké TK řezné destičky s pozitivním úhlem čela a velkým úhlem podbroušení zajišťují dobrý řezný výkon při nízkém přítlaku. Středicí vrták vyměnitelný, stopka se 3 upínacími plochami.
Řezná šířka 2 mm ve všech velikostech. Tolerance ⌀: + 0,10 /  0,05 mm.
Rozměr L: všechny vel. = 8 mm.

Použití:

Pro použití u stacionárních strojů. Velmi vhodné pro plasty zesílené vlákny (GFK a CFK).
Pouze pro plochý materiál do tloušťky max. 4 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku