{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 70 mm | |
Provedení | ploché | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 13 mm | |
⌀ tolerance | -0,05 / 0,1 mm | |
Délka L | 8 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Katalogové číslo | 118500 70 | |
EAN / GTIN | 4045197037541 | |
Číslo výrobce | 118500 70 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Korunkový vrták TK plochý, ⌀ DC: 70mm
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
3 978,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání
2 023,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
6 916,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ tolerance | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,15 mm | -0,05 / 0,1 mm |
Provedení | ploché | ploché | vysoká |
Jmenovitý ⌀ DC | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Norma | výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | stopka se třemi upínacími plochami | Stopka se třemi upínacími plochami |
⌀ stopky | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták |