{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 20 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Stopka | stopka Weldon | |
⌀ stopky | 19 mm | |
Hloubka řezu | 30 mm | |
Druh produktu | Vrták korunkový |
Katalogové číslo | 118780 20 | |
EAN / GTIN | 4045197514660 | |
Číslo výrobce | 118780 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Korunkové vrtáky TK hloubka řezu 30 mm 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
1 156,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
1 981,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
296 ks okamžitě k dodání
1 175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
402 ks okamžitě k dodání
601,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | vysoká | ploché | ploché | |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | |
Délka L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | výrobní norma | výrobní norma |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Druh produktu | Vrták korunkový | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták |