Korunkové vrtáky TK hloubka řezu 30 mm 22 mm

Artiklové číslo: 118780 22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ DC 22 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Korunkový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 118780 22
    EAN / GTIN 4045197514684
    Číslo výrobce 118780 22

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    80
    Al > 10% Si
    N
    75
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    50
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    45
    Ocel < 900 N/mm
    P
    35
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    25
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    GG
    K
    20
    GGG
    K
    15
    Uni
     
    Olej
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Vhodné pro všechny běžné magnetické vrtačky. Velmi kvalitní obrábění díky optimalizované geometrii břitů. Snadné přebrušování. Se stopkou Weldon ⌀ 19 mm.
    TK se speciálním povlakem TiAN – dlouhá životnost a vynikající řezný výkon.

    Použití:

    Na přenosných magnetických nebo stojanových sloupových vrtačkách pro zhotovování větších otvorů v ocelových konstrukcích. Korunkový vrták řeže pouze tenký kruh materiálu. Vrtné jádro je vytlačováno pružinou přes vyhazovací kolík.

    Rozsah dodávky:

    Bez vyhazovacího kolíku.

    Poznámka:

    Pro mazání jádrových vrtáků doporučujeme vysoce výkonný řezný olej (viz č. 084210).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku