{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z4 | |
Sigla della dentatura | Z4 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | fine | |
Materiale da taglio | HM TiAlN | |
Rivestimento | TiAlN | |
Forma | A1020 | |
Descrizione della forma | Cilindrica senza dentatura frontale | |
⌀ Testa | 10 mm | |
Lunghezza della testina | 20 mm | |
Lunghezza complessiva | 60 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540560 A1020 | |
EAN / GTIN | 4027497278947 | |
Codice del produttore | A50011020604TA081 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa rotativa rivestita Z4 − fine, dentatura alternata, HM TiAlN, Modello: A1020
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 58.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 39.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino
25.35 CHF
CHF 15.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 42.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
35.30 CHF
CHF 24.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ Testa | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiale da taglio | HM TiAlN | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Grado di finezza della dentatura | fine | molto fine | medio | medio | medio |
Serie | Dentatura Z4 | Dentatura Z FINE | Dentatura Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |