Fresa rotativa rivestita Z4 − fine, dentatura alternata, HM TiAlN, Modello: L1020

Codice art.: 540560 L1020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura Z4
Sigla della dentatura Z4
Tipo di dentatura a denti alterni
Grado di finezza della dentatura fine
Materiale da taglio HM TiAlN
Rivestimento TiAlN
Forma L1020
Descrizione della forma Conica tonda
⌀ Testa 10 mm
Lunghezza della testina 20 mm
Lunghezza complessiva 60 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 540560 L1020
EAN / GTIN 4027497279128
Codice del produttore A50071020604TA081

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Descrizione

Esecuzione:

⌀ Codolo 6 mm.
Le frese rotative LUKAS sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.
Rivestimento supplementare in TiAlN per maggiore durata e resistenza al calore.
Per sollecitazioni termiche e meccaniche elevate (Heavy Duty).
Forma conica tonda (KEL).

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa rotativa rivestita Z4 − fine, dentatura alternata, HM TiAlN, Modello: L1020

Fresa rotativa rivestita Z4 − fine, dentatura alternata, HM TiAlN, Modello: L1020

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF  69.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
447 pezzi in magazzino
30.15 CHF
CHF  18.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  41.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  49.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Descrizione della forma Conica tonda Conica tonda Conica tonda Conica tonda
Lunghezza complessiva 60 mm 65 mm 60 mm 60 mm
⌀ Testa 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Materiale da taglio HM TiAlN HM HM HM TiAlN
Tipo di dentatura a denti alterni a denti alterni Dentatura irregolare Dentatura irregolare
⌀ Gambo 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello