{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo di dentatura | Dentatura irregolare | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Descrizione della forma | Conica tonda | |
⌀ Testa | 10 mm | |
Lunghezza della testina | 20 mm | |
Lunghezza complessiva | 60 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540220 L1020 | |
EAN / GTIN | 4062406586584 | |
Codice del produttore | 540220 L1020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa rotativa GARANT Master Uni – medio, HM, Modello: L1020
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 41.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
447 pezzi in magazzino
30.15 CHF
CHF 18.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 49.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | Conica tonda | Conica tonda | Conica tonda |
Lunghezza complessiva | 60 mm | 65 mm | 60 mm |
⌀ Testa | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM TiAlN |
Tipo di dentatura | Dentatura irregolare | a denti alterni | Dentatura irregolare |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |