Fresa rotativa rivestita Z4 − fine, dentatura alternata, HM TiAlN, Modello: C0820

Codice art.: 540560 C0820
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura Z4
Sigla della dentatura Z4
Tipo di dentatura a denti alterni
Grado di finezza della dentatura fine
Materiale da taglio HM TiAlN
Rivestimento TiAlN
Forma C0820
Descrizione della forma cil. testa tonda
⌀ Testa 8 mm
Lunghezza della testina 20 mm
Lunghezza complessiva 60 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 540560 C0820
EAN / GTIN 4027497278985
Codice del produttore A50020820604TA081

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Descrizione

Esecuzione:

⌀ Codolo 6 mm.
Le frese rotative LUKAS sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.
Rivestimento supplementare in TiAlN per maggiore durata e resistenza al calore.
Per sollecitazioni termiche e meccaniche elevate (Heavy Duty).
Forma cilindrica a testa tonda (WRC).

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa rotativa rivestita Z4 − fine, dentatura alternata, HM TiAlN, Modello: C0820

Fresa rotativa rivestita Z4 − fine, dentatura alternata, HM TiAlN, Modello: C0820

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  57.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  35.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF  38.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  35.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  40.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
51 pezzi in magazzino
24.95 CHF
CHF  15.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
58 pezzi in magazzino
CHF  33.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  36.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  41.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
34.70 CHF
CHF  24.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Descrizione della forma cil. testa tonda Cilindrica a testa tonda (WRC) Cilindrica a testa tonda (WRC) cil. testa tonda Cilindrica a testa tonda (WRC) Cilindrica a testa tonda (WRC) Cilindrica a testa tonda (WRC) Cilindrica a testa tonda Cilindrica a testa tonda (WRC) Cilindrica a testa tonda (WRC)
Lunghezza complessiva 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 63 mm 64 mm 63 mm 60 mm 60 mm
⌀ Testa 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Materiale da taglio HM TiAlN HM HM HM HM HM HM HM HM TiAlN HM
Grado di finezza della dentatura fine fine molto fine grosso molto grossa (non ferrosi / Al) medio grosso grosso medio medio
Tipo di prodotto Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa
Lunghezza della testina 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 19 mm 19 mm 19 mm 20 mm 20 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello