Fresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata C0820

Codice art.: 540750 C0820
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Dentatura Z7
    Sigla della dentatura Z7
    Tipo di dentatura a denti alterni
    Grado di finezza della dentatura medio
    Materiale da taglio HM
    Forma C0820
    Descrizione della forma Cilindrica a testa tonda (WRC)
    ⌀ Testa 8 mm
    Lunghezza della testina 19 mm
    Lunghezza complessiva 63 mm
    ⌀ Gambo 6 mm
    Tipo di prodotto Fresa rotativa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 540750 C0820
    EAN / GTIN 4045197723512
    Codice del produttore 540750 C0820

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    ⌀ codolo 6 mm.
    HOLEX − Le frese rotative sono realizzate con metalli duri in alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è in acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo è in metallo duro.
    Forma cilindrica a testa tonda (WRC).

    Uso:

    Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Fresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata C0820

    Fresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata C0820

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    21 pezzi in magazzino
    CHF  24.80
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    19 pezzi in magazzino
    CHF  48.95
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Forma C0820 cilindrica a testa tonda
    Descrizione della forma Cilindrica a testa tonda (WRC) Cilindrica a testa tonda
    ⌀ Testa 8 8
    Tipo di dentatura a denti alterni a denti alterni
    ⌀ Gambo 6 6
    Serie Dentatura Z7 Dentatura Z7
    Lunghezza della testina 19 20

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello