{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z7 | |
Sigla della dentatura | Z7 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | AS1625 | |
Descrizione della forma | Cilindrica con dentatura frontale | |
⌀ Testa | 16 mm | |
Lunghezza della testina | 25 mm | |
Lunghezza complessiva | 70 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540750 AS1625 | |
EAN / GTIN | 4045197723499 | |
Codice del produttore | 540750 AS1625 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata, HM, Modello: AS1625
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino
CHF 44.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 69.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 61.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 73.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 66.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | Cilindrica con dentatura frontale | Cilindrica con dentatura frontale | Cilindro con dentatura frontale | Cilindro con dentatura frontale | Cilindrica con dentatura frontale |
Lunghezza complessiva | 70 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ Testa | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM DLC |
Grado di finezza della dentatura | medio | molto grossa (non ferrosi / Al) | medio | medio | molto grossa |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |