{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z7 | |
Sigla della dentatura | Z7 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | E0813 | |
Descrizione della forma | a goccia | |
⌀ Testa | 8 mm | |
Lunghezza della testina | 15 mm | |
Lunghezza complessiva | 60 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540750 E0813 | |
EAN / GTIN | 4045197967343 | |
Codice del produttore | 540750 E0813 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata, HM, Modello: E0813
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 17.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 24.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 29.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | a goccia | a goccia | a goccia |
Lunghezza complessiva | 60 mm | 53 mm | 53 mm |
⌀ Testa | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Grado di finezza della dentatura | medio | medio | medio |
Tipo di dentatura | a denti alterni | Dentatura irregolare | Dentatura irregolare |
Serie | Dentatura Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Lunghezza della testina | 15 mm | 13 mm | 13 mm |