{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo di dentatura | Dentatura irregolare | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM TiAlN | |
Rivestimento | TiAlN | |
Descrizione della forma | a goccia | |
⌀ Testa | 8 mm | |
Lunghezza della testina | 13 mm | |
Lunghezza complessiva | 53 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540222 E0813 | |
EAN / GTIN | 4062406587024 | |
Codice del produttore | 540222 E0813 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa rivestita GARANT Master Uni – medio E0813
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 29.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 17.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 24.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | a goccia | a goccia | a goccia |
Lunghezza complessiva | 53 | 60 | 53 |
Materiale da taglio | HM TiAlN | HM | HM |
Grado di finezza della dentatura | medio | medio | medio |
Tipo di dentatura | Dentatura irregolare | a denti alterni | Dentatura irregolare |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 13 | 15 | 13 |