{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo di dentatura | Dentatura irregolare | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM TiAlN | |
Rivestimento | TiAlN | |
Descrizione della forma | Fiamma | |
⌀ Testa | 8 mm | |
Lunghezza della testina | 20 mm | |
Lunghezza complessiva | 60 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540222 H0820 | |
EAN / GTIN | 4062406587048 | |
Codice del produttore | 540222 H0820 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa rotativa rivestita GARANT Master Uni – medio H0820
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 52.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 31.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 43.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | Fiamma | a fiamma | Fiamma |
⌀ Testa | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Grado di finezza della dentatura | medio | medio | medio |
Tipo di dentatura | Dentatura irregolare | a denti alterni | Dentatura irregolare |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Uni | Dentatura Z7 | GARANT Master Uni |
Lunghezza della testina | 20 mm | 19 mm | 20 mm |