{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo di dentatura | Dentatura irregolare | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM TiAlN | |
Rivestimento | TiAlN | |
Descrizione della forma | Conica tonda | |
⌀ Testa | 16 mm | |
Lunghezza della testina | 30 mm | |
Lunghezza complessiva | 70 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540222 L1630 | |
EAN / GTIN | 4062406587000 | |
Codice del produttore | 540222 L1630 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa rotativa rivestita GARANT Master Uni – medio L1630
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 79.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF 47.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 66.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | Conica tonda | Conica tonda | Conica tonda |
Lunghezza complessiva | 70 | 78 | 70 |
Materiale da taglio | HM TiAlN | HM | HM |
Tipo di dentatura | Dentatura irregolare | a denti alterni | Dentatura irregolare |
⌀ Gambo | 6 | 6 | 6 |
Serie | GARANT Master Uni | Dentatura Z7 | GARANT Master Uni |
Lunghezza della testina | 30 | 33,3 | 30 |