Fresa rotativa rivestita GARANT Master Uni – medio, HM TiAlN, Modello: G1020

Codice art.: 540222 G1020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GARANT Master Uni
Tipo di dentatura Dentatura irregolare
Grado di finezza della dentatura medio
Materiale da taglio HM TiAlN
Rivestimento TiAlN
Descrizione della forma a punta
⌀ Testa 10 mm
Lunghezza della testina 20 mm
Lunghezza complessiva 60 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 540222 G1020
EAN / GTIN 4062406586874
Codice del produttore 540222 G1020

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descrizione

Esecuzione:

L’innovativa geometria dei denti consente un’elevata capacità di asportazione del truciolo e allo stesso tempo una rotazione estremamente regolare e un’ottima facilità d’uso. La formazione ottimale dei trucioli (non appuntiti) consente di ottenere un’elevata qualità superficiale degli inserti di sgrossatura e finitura.
  • Elevata asportazione di materiale.
  • Rotazione regolare.
  • Carico termico ridotto, durata maggiore, asportazione truciolo ottimizzata.
  • Impiego universale su acciaio, INOX e alluminio.

⌀ Codolo 6 mm.
Le frese rotative GARANT sono realizzate con tipi di metallo duro di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, da impiegare esclusivamente sulle più moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del codolo. In caso contrario, anche il gambo è in metallo duro. Rivestimento supplementare in TiAlN per maggiore durata e resistenza al calore. Per sollecitazioni termiche e meccaniche elevate (Heavy Duty).
  • Maggiore durata.
  • Minore immissione di calore.
  • Migliore evacuazione dei trucioli.

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale che per quello di tipo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura,
nonché lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Nota:

Materiali con pessima conducibilità termica: Ridurre il numero di giri per impedire la lubrificazione ed evitare che la fresa rotativa si colori d’azzurro.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa rotativa rivestita GARANT Master Uni – medio, HM TiAlN, Modello: G1020

Fresa rotativa rivestita GARANT Master Uni – medio, HM TiAlN, Modello: G1020

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  47.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  40.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  44.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  28.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF  37.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  39.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Descrizione della forma a punta a punta a punta a punta a punta a punta
⌀ Testa 10 mm 10 mm 10 mm 9,5 mm 9,6 mm 10 mm
Materiale da taglio HM TiAlN HM HM HM HM HM
Grado di finezza della dentatura medio grosso molto fine medio grosso medio
⌀ Gambo 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa
Lunghezza della testina 20 mm 20 mm 20 mm 19 mm 19 mm 20 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello