{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo di dentatura | Dentatura irregolare | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM TiAlN | |
Rivestimento | TiAlN | |
Descrizione della forma | conica a punta | |
⌀ Testa | 12 mm | |
Lunghezza della testina | 25 mm | |
Lunghezza complessiva | 65 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540222 M1225 | |
EAN / GTIN | 4062406586973 | |
Codice del produttore | 540222 M1225 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa rotativa rivestita GARANT Master Uni – medio M1225
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 53.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF 31.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 55.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 44.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | conica a punta | conica a punta | conica a punta | conica a punta |
Lunghezza complessiva | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ Testa | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Grado di finezza della dentatura | medio | medio | molto fine | medio |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Uni | Dentatura Z7 | Dentatura Z FINE | GARANT Master Uni |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |