{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo di dentatura | Dentatura irregolare | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM TiAlN | |
Rivestimento | TiAlN | |
Descrizione della forma | Cilindrica senza dentatura frontale | |
⌀ Testa | 10 mm | |
Lunghezza della testina | 20 mm | |
Lunghezza complessiva | 60 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540222 A1020 | |
EAN / GTIN | 4062406586683 | |
Codice del produttore | 540222 A1020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa rotativa rivestita GARANT Master Uni – medio A1020
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 42.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 39.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 35.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | Cilindrica senza dentatura frontale | Cilindrica senza dentatura frontale | Cilindrica senza dentatura frontale |
Lunghezza complessiva | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Materiale da taglio | HM TiAlN | HM | HM |
Grado di finezza della dentatura | medio | molto fine | medio |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Uni | Dentatura Z FINE | GARANT Master Uni |
Lunghezza della testina | 20 mm | 20 mm | 20 mm |