{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z FINE | |
Sigla della dentatura | Z FINE | |
Grado di finezza della dentatura | molto fine | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | A1020 | |
Descrizione della forma | Cilindrica senza dentatura frontale | |
⌀ Testa | 10 mm | |
Lunghezza della testina | 20 mm | |
Lunghezza complessiva | 60 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540440 A1020 | |
EAN / GTIN | 4045197679918 | |
Codice del produttore | 540440 A1020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa rotativa Z FINE − molto fine A1020
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 39.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 42.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 35.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | Cilindrica senza dentatura frontale | Cilindrica senza dentatura frontale | Cilindrica senza dentatura frontale |
Lunghezza complessiva | 60 | 60 | 60 |
Materiale da taglio | HM | HM TiAlN | HM |
Grado di finezza della dentatura | molto fine | medio | medio |
⌀ Gambo | 6 | 6 | 6 |
Serie | Dentatura Z FINE | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |