Fresa rotativa Z FINE − molto fine C1020

Codice art.: 540440 C1020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Dentatura Z FINE
    Sigla della dentatura Z FINE
    Grado di finezza della dentatura molto fine
    Materiale da taglio HM
    Forma C1020
    Descrizione della forma Cilindrica a testa tonda (WRC)
    ⌀ Testa 10 mm
    Lunghezza della testina 20 mm
    Lunghezza complessiva 60 mm
    ⌀ Gambo 6 mm
    Tipo di prodotto Fresa rotativa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 540440 C1020
    EAN / GTIN 4045197679932
    Codice del produttore 540440 C1020

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    ⌀ codolo 6 mm.
    Le frese rotative GARANT sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.
    Forma cilindrica a testa tonda (WRC).

    Uso:

    Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello