{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z FINE | |
Sigla della dentatura | Z FINE | |
Grado di finezza della dentatura | molto fine | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | A1225 | |
Descrizione della forma | Cilindrica senza dentatura frontale | |
⌀ Testa | 12 mm | |
Lunghezza della testina | 25 mm | |
Lunghezza complessiva | 65 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540440 A1225 | |
EAN / GTIN | 4045197679871 | |
Codice del produttore | 540440 A1225 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Z FINE − molto fine A1225
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 49.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 45.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 31.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 44.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | Cilindrica senza dentatura frontale | Cilindrica senza dentatura frontale | Cilindrica senza dentatura frontale | Cilindrica senza dentatura frontale |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Grado di finezza della dentatura | molto fine | fine | medio | medio |
⌀ Gambo | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | Dentatura Z FINE | Dentatura Z5 | Dentatura Z7 | GARANT Master Uni |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 25 | 25 | 25 | 25 |