{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo di dentatura | Dentatura irregolare | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM TiAlN | |
Rivestimento | TiAlN | |
Descrizione della forma | sferica | |
⌀ Testa | 12 mm | |
Lunghezza della testina | 10 mm | |
Lunghezza complessiva | 51 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540222 D1210 | |
EAN / GTIN | 4062406586843 | |
Codice del produttore | 540222 D1210 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa rotativa rivestita GARANT Master Uni – medio, HM TiAlN, Modello: D1210
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 39.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 33.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 35.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 23.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
CHF 32.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 32.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | sferica | sferica | sferica | sfera | sferica | sferica |
Lunghezza complessiva | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 56 mm | 56 mm | 51 mm |
⌀ Testa | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12,7 mm | 12 mm |
Materiale da taglio | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM | HM |
Grado di finezza della dentatura | medio | fine | molto grossa (non ferrosi / Al) | medio | grosso | medio |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 11 mm | 11 mm | 10 mm |