{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z5 | |
Sigla della dentatura | Z5 | |
Grado di finezza della dentatura | fine | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | D1210 | |
Descrizione della forma | sferica | |
⌀ Testa | 12 mm | |
Lunghezza della testina | 10 mm | |
Lunghezza complessiva | 51 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540400 D1210 | |
EAN / GTIN | 4045197155443 | |
Codice del produttore | 540400 D1210 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa rotativa Z5 − fine, HM, Modello: D1210
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 33.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 35.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 23.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
CHF 32.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 39.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
32.55 CHF
CHF 22.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | sferica | sferica | sfera | sferica | sferica | sferica |
Lunghezza complessiva | 51 mm | 51 mm | 56 mm | 56 mm | 51 mm | 51 mm |
⌀ Testa | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12,7 mm | 12 mm | 12 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Grado di finezza della dentatura | fine | molto grossa (non ferrosi / Al) | medio | grosso | medio | medio |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 10 mm | 10 mm | 11 mm | 11 mm | 10 mm | 10 mm |