{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z5 | |
Sigla della dentatura | Z5 | |
Grado di finezza della dentatura | fine | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | D0807 | |
Descrizione della forma | sferica | |
⌀ Testa | 8 mm | |
Lunghezza della testina | 7 mm | |
Lunghezza complessiva | 47 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540400 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197155436 | |
Codice del produttore | 540400 D0807 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Z5 − fine D0807
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 25.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 29.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 25.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | sferica | sfera | sferica |
Lunghezza complessiva | 47 | 47 | 47 |
⌀ Testa | 8 | 8 | 8 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
⌀ Gambo | 6 | 6 | 6 |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 7 | 7 | 7 |