{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z5 | |
Sigla della dentatura | Z5 | |
Grado di finezza della dentatura | fine | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | AS0820 | |
Descrizione della forma | Cilindrica con dentatura frontale | |
⌀ Testa | 8 mm | |
Lunghezza della testina | 20 mm | |
Lunghezza complessiva | 60 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540400 AS0820 | |
EAN / GTIN | 4045197155375 | |
Codice del produttore | 540400 AS0820 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Z5 − fine AS0820
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 33.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 33.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 23.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 39.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 32.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 |
⌀ Testa | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Grado di finezza della dentatura | fine | grosso | medio | medio | medio |
⌀ Gambo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | Dentatura Z5 | Dentatura Z1 | Dentatura Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Lunghezza della testina | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |