{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z5 | |
Sigla della dentatura | Z5 | |
Grado di finezza della dentatura | fine | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | A0820 | |
Descrizione della forma | Cilindrica senza dentatura frontale | |
⌀ Testa | 8 mm | |
Lunghezza della testina | 20 mm | |
Lunghezza complessiva | 60 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540400 A0820 | |
EAN / GTIN | 4045197521545 | |
Codice del produttore | 540400 A0820 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa rotativa Z5 − fine, HM, Modello: A0820
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 30.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 33.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
CHF 21.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
29.95 CHF
CHF 20.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 35.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | Cilindrica senza dentatura frontale | Cilindrica senza dentatura frontale | Cilindrica senza dentatura frontale | Cilindrica senza dentatura frontale | Cilindrica senza dentatura frontale |
Lunghezza complessiva | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ Testa | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | Dentatura Z5 | Dentatura Z FINE | Dentatura Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |