Fresa rotativa Z1 − grossa, HM, Modello: AS0820

Codice art.: 540600 AS0820
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura Z1
Sigla della dentatura Z1
Grado di finezza della dentatura grosso
Materiale da taglio HM
Forma AS0820
Descrizione della forma Cilindrica con dentatura frontale
⌀ Testa 8 mm
Lunghezza della testina 20 mm
Lunghezza complessiva 60 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 540600 AS0820
EAN / GTIN 4045197155740
Codice del produttore 540600 AS0820

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

⌀ codolo 6 mm.
Le frese rotative GARANT sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.
Forma cilindro (ZYAS), con dentatura frontale.

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa rotativa Z1 − grossa, HM, Modello: AS0820

Fresa rotativa Z1 − grossa, HM, Modello: AS0820

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  33.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF  33.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF  23.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  39.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
32.90 CHF
CHF  22.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza complessiva 60 mm 60 mm 64 mm 60 mm 60 mm
⌀ Testa 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Materiale da taglio HM HM HM HM TiAlN HM
Grado di finezza della dentatura grosso fine medio medio medio
⌀ Gambo 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Serie Dentatura Z1 Dentatura Z5 Dentatura Z7 GARANT Master Uni GARANT Master Uni
Lunghezza della testina 20 mm 20 mm 19 mm 20 mm 20 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello