{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z1 | |
Sigla della dentatura | Z1 | |
Grado di finezza della dentatura | grosso | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | D1009 | |
Descrizione della forma | sferica | |
⌀ Testa | 10 mm | |
Lunghezza della testina | 9 mm | |
Lunghezza complessiva | 49 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540600 D1009 | |
EAN / GTIN | 4045197155825 | |
Codice del produttore | 540600 D1009 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa rotativa Z1 − grossa, HM, Modello: D1009
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 26.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 26.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 29.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 26.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | sferica | sferica | sfera | sferica |
Lunghezza complessiva | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
⌀ Testa | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Grado di finezza della dentatura | grosso | fine | molto grossa (non ferrosi / Al) | medio |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |