{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z1 | |
Sigla della dentatura | Z1 | |
Grado di finezza della dentatura | grosso | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | M1020 | |
Descrizione della forma | conica a punta | |
⌀ Testa | 10 mm | |
Lunghezza della testina | 20 mm | |
Lunghezza complessiva | 60 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540600 M1020 | |
EAN / GTIN | 4045197155887 | |
Codice del produttore | 540600 M1020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa rotativa Z1 − grossa, HM, Modello: M1020
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 36.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
165 pezzi in magazzino
CHF 25.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 44.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF 42.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
35.30 CHF
CHF 24.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | conica a punta | conica a punta | conica a punta | conica a punta | conica a punta |
Lunghezza complessiva | 60 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ Testa | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | Dentatura Z1 | Dentatura Z7 | Dentatura Z FINE | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |