{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z9 | |
Sigla della dentatura | Z9 | |
Grado di finezza della dentatura | molto grossa (non ferrosi / Al) | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | D0807 | |
Descrizione della forma | sfera | |
⌀ Testa | 8 mm | |
Lunghezza della testina | 7 mm | |
Lunghezza complessiva | 47 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540709 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197522504 | |
Codice del produttore | 540709 D0807 |