{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z9 | |
Sigla della dentatura | Z9 | |
Grado di finezza della dentatura | molto grossa (non ferrosi / Al) | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | D1614 | |
Descrizione della forma | sfera | |
⌀ Testa | 16 mm | |
Lunghezza della testina | 14 mm | |
Lunghezza complessiva | 54 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540709 D1614 | |
EAN / GTIN | 4045197679819 | |
Codice del produttore | 540709 D1614 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Z9 − molto grossa (non ferrosi/Al) D1614
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 45.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 41.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 41.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 40.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | sfera | sferica | sferica | sferica |
Lunghezza complessiva | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
⌀ Testa | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |