{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z9 | |
Sigla della dentatura | Z9 | |
Grado di finezza della dentatura | molto grossa (non ferrosi / Al) | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | L1230 | |
Descrizione della forma | Conica tonda | |
⌀ Testa | 12 mm | |
Lunghezza della testina | 30 mm | |
Lunghezza complessiva | 70 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540709 L1230 | |
EAN / GTIN | 4045197522559 | |
Codice del produttore | 540709 L1230 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Z9 − molto grossa (non ferrosi/Al) L1230
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 53.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF 37.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 52.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Testa | 12 | 12 | 12 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Grado di finezza della dentatura | molto grossa (non ferrosi / Al) | medio | medio |
⌀ Gambo | 6 | 6 | 6 |
Serie | Dentatura Z9 | Dentatura Z7 | GARANT Master Uni |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 30 | 30 | 30 |