{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z9 | |
Sigla della dentatura | Z9 | |
Grado di finezza della dentatura | molto grossa (non ferrosi / Al) | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | C1225 | |
Descrizione della forma | Cilindrica a testa tonda (WRC) | |
⌀ Testa | 12 mm | |
Lunghezza della testina | 25 mm | |
Lunghezza complessiva | 65 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540709 C1225 | |
EAN / GTIN | 4045197522481 | |
Codice del produttore | 540709 C1225 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Z9 − molto grossa (non ferrosi/Al) C1225
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 54.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 52.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 57.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 52.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma | C1225 | C1225 | C1225 | C1225 |
Lunghezza complessiva | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ Testa | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Sigla della dentatura | Z9 | Z5 | Z FINE | Z1 |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Lunghezza della testina | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |