{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z9 | |
Sigla della dentatura | Z9 | |
Grado di finezza della dentatura | molto grossa (non ferrosi / Al) | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | AS0616 | |
Descrizione della forma | Cilindrica con dentatura frontale | |
⌀ Testa | 6 mm | |
Lunghezza della testina | 16 mm | |
Lunghezza complessiva | 50 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540709 AS0616 | |
EAN / GTIN | 4045197522436 | |
Codice del produttore | 540709 AS0616 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa rotativa Z9 − molto grossa (non ferrosi/Al) AS0616
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 27.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
175 pezzi in magazzino
CHF 17.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 24.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | Cilindrica con dentatura frontale | Cilindrica con dentatura frontale | Cilindro con dentatura frontale |
Lunghezza complessiva | 50 | 50 | 50 |
Grado di finezza della dentatura | molto grossa (non ferrosi / Al) | medio | medio |
⌀ Gambo | 6 | 6 | 6 |
Serie | Dentatura Z9 | Dentatura Z7 | GARANT Master Uni |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 16 | 18 | 16 |