{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z9 | |
Sigla della dentatura | Z9 | |
Grado di finezza della dentatura | molto grossa (non ferrosi / Al) | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | AS1225 | |
Descrizione della forma | Cilindrica con dentatura frontale | |
⌀ Testa | 12 mm | |
Lunghezza della testina | 25 mm | |
Lunghezza complessiva | 65 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540709 AS1225 | |
EAN / GTIN | 4045197679796 | |
Codice del produttore | 540709 AS1225 |