Fresa rotativa rivestita GARANT Master Uni – medio, HM TiAlN, Modello: F1630

Codice art.: 540222 F1630
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GARANT Master Uni
Tipo di dentatura Dentatura irregolare
Grado di finezza della dentatura medio
Materiale da taglio HM TiAlN
Rivestimento TiAlN
Descrizione della forma A punta tonda
⌀ Testa 16 mm
Lunghezza della testina 30 mm
Lunghezza complessiva 70 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 540222 F1630
EAN / GTIN 4062406586942
Codice del produttore 540222 F1630

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descrizione

Esecuzione:

L’innovativa geometria dei denti consente un’elevata capacità di asportazione del truciolo e allo stesso tempo una rotazione estremamente regolare e un’ottima facilità d’uso. La formazione ottimale dei trucioli (non appuntiti) consente di ottenere un’elevata qualità superficiale degli inserti di sgrossatura e finitura.
  • Elevata asportazione di materiale.
  • Rotazione regolare.
  • Carico termico ridotto, durata maggiore, asportazione truciolo ottimizzata.
  • Impiego universale su acciaio, INOX e alluminio.

⌀ Codolo 6 mm.
Le frese rotative GARANT sono realizzate con tipi di metallo duro di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, da impiegare esclusivamente sulle più moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del codolo. In caso contrario, anche il gambo è in metallo duro. Rivestimento supplementare in TiAlN per maggiore durata e resistenza al calore. Per sollecitazioni termiche e meccaniche elevate (Heavy Duty).
  • Maggiore durata.
  • Minore immissione di calore.
  • Migliore evacuazione dei trucioli.

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale che per quello di tipo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura,
nonché lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Nota:

Materiali con pessima conducibilità termica: Ridurre il numero di giri per impedire la lubrificazione ed evitare che la fresa rotativa si colori d’azzurro.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello