{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z7 | |
Sigla della dentatura | Z7 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | G1020 | |
Descrizione della forma | a punta | |
⌀ Testa | 9,5 mm | |
Lunghezza della testina | 19 mm | |
Lunghezza complessiva | 64 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540750 G1020 | |
EAN / GTIN | 4045197723635 | |
Codice del produttore | 540750 G1020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata G1020
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
45 pezzi in magazzino
CHF 28.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 44.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 39.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | a punta | a punta | a punta |
Lunghezza complessiva | 64 | 60 | 60 |
⌀ Testa | 9,5 | 10 | 10 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Grado di finezza della dentatura | medio | molto fine | medio |
Serie | Dentatura Z7 | Dentatura Z FINE | GARANT Master Uni |
Lunghezza della testina | 19 | 20 | 20 |