{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z7 | |
Sigla della dentatura | Z7 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | H1230 | |
Descrizione della forma | a fiamma | |
⌀ Testa | 12 mm | |
Lunghezza della testina | 30 mm | |
Lunghezza complessiva | 75 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540750 H1230 | |
EAN / GTIN | 4045197967220 | |
Codice del produttore | 540750 H1230 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata H1230
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 37.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 64.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 54.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 75 | 70 | 70 |
Materiale da taglio | HM | HM TiAlN | HM |
Grado di finezza della dentatura | medio | medio | medio |
Tipo di dentatura | a denti alterni | Dentatura irregolare | Dentatura irregolare |
⌀ Gambo | 6 | 6 | 6 |
Serie | Dentatura Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Lunghezza della testina | 30 | 30 | 30 |