{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z7 | |
Sigla della dentatura | Z7 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | D0807 | |
Descrizione della forma | sferica | |
⌀ Testa | 8 mm | |
Lunghezza della testina | 6 mm | |
Lunghezza complessiva | 52 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540750 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197723567 | |
Codice del produttore | 540750 D0807 |