{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z4 | |
Sigla della dentatura | Z4 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | fine | |
Materiale da taglio | HM TiAlN | |
Rivestimento | TiAlN | |
Forma | C1020 | |
Descrizione della forma | Cilindrica a testa tonda (WRC) | |
⌀ Testa | 10 mm | |
Lunghezza della testina | 20 mm | |
Lunghezza complessiva | 60 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540560 C1020 | |
EAN / GTIN | 4027497278992 | |
Codice del produttore | A50021020604TA081 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa rotativa rivestita Z4 − fine, dentatura alternata, HM TiAlN, Modello: C1020
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 67.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 48.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Lunghezza complessiva | 60 mm | 60 mm |
⌀ Testa | 10 mm | 10 mm |
Materiale da taglio | HM TiAlN | HM TiAlN |
Tipo di dentatura | a denti alterni | Dentatura irregolare |
Serie | Dentatura Z4 | GARANT Master Uni |
Lunghezza della testina | 20 mm | 20 mm |