{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z4 | |
Sigla della dentatura | Z4 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | fine | |
Materiale da taglio | HM TiAlN | |
Rivestimento | TiAlN | |
Forma | A1625 | |
Descrizione della forma | Cilindrica senza dentatura frontale | |
⌀ Testa | 16 mm | |
Lunghezza della testina | 25 mm | |
Lunghezza complessiva | 65 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540560 A1625 | |
EAN / GTIN | 4027497278961 | |
Codice del produttore | A50011625604TA081 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa rotativa rivestita Z4 − fine, dentatura alternata, HM TiAlN, Modello: A1625
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 93.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 40.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 56.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 67.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | Cilindrica senza dentatura frontale | Cilindrica senza dentatura frontale | Cilindrica senza dentatura frontale | Cilindrica senza dentatura frontale |
Lunghezza complessiva | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
Grado di finezza della dentatura | fine | medio | medio | medio |
Tipo di dentatura | a denti alterni | a denti alterni | Dentatura irregolare | Dentatura irregolare |
Serie | Dentatura Z4 | Dentatura Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |