Fresa rotativa rivestita Z4 − fine, dentatura alternata, HM TiAlN, Modello: G1225

Codice art.: 540560 G1225
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura Z4
Sigla della dentatura Z4
Tipo di dentatura a denti alterni
Grado di finezza della dentatura fine
Materiale da taglio HM TiAlN
Rivestimento TiAlN
Forma G1225
Descrizione della forma a punta
⌀ Testa 12 mm
Lunghezza della testina 25 mm
Lunghezza complessiva 65 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 540560 G1225
EAN / GTIN 4027497279074
Codice del produttore A50041225604TA081

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Descrizione

Esecuzione:

⌀ Codolo 6 mm.
Le frese rotative LUKAS sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.
Rivestimento supplementare in TiAlN per maggiore durata e resistenza al calore.
Per sollecitazioni termiche e meccaniche elevate (Heavy Duty).
Forma a punta (SPG).

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa rotativa rivestita Z4 − fine, dentatura alternata, HM TiAlN, Modello: G1225

Fresa rotativa rivestita Z4 − fine, dentatura alternata, HM TiAlN, Modello: G1225

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  83.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
50.30 CHF
CHF  34.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  50.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
35.80 CHF
CHF  22.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF  49.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  59.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Descrizione della forma a punta a punta a punta a punta a punta a punta
Lunghezza complessiva 65 mm 65 mm 65 mm 70 mm 65 mm 65 mm
⌀ Testa 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Materiale da taglio HM TiAlN HM HM HM HM HM TiAlN
⌀ Gambo 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa
Lunghezza della testina 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello